SIMON - Tapa RJ45 SIMON 270 - EMPOTRAR doble sin conector

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa RJ45 SIMON 270 - EMPOTRAR doble sin conector

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000088-190

Ref.Sonepar

1050833

EAN

8421053314999

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Tapa RJ45 SIMON 270 - EMPOTRAR doble sin conector es un componente esencial para cualquier proyecto de cableado estructurado. Diseñada por la reconocida marca SIMON, esta tapa permite la instalación de dos conectores RJ45 en un solo módulo. Su diseño de empotrar facilita su integración en paredes o muebles, proporcionando una solución estética y funcional. No incluye los conectores, lo que permite la personalización según las necesidades del proyecto. Su instalación es sencilla y rápida, ideal para profesionales de la construcción y la instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON