SIMON - Tapa RJ45 SIMON 270 - EMPOTRAR sin conector - 20000087-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000087-190

Ref.Sonepar

1033719

EAN

8421053314982

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Tapa RJ45 SIMON 270 - EMPOTRAR sin conector es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación de red. Diseñada por la reconocida marca SIMON, esta tapa es compatible con los conectores RJ45 estándar, permitiendo una fácil integración en cualquier sistema de cableado. Su diseño de empotrar garantiza una instalación discreta y estéticamente agradable, ideal para entornos profesionales y residenciales. Fabricada con materiales de alta resistencia, ofrece una durabilidad excepcional.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON