SIMON - Tapa salida cables SIMON 82 titanio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Titanio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200051-096

Ref.Sonepar

304790

EAN

8421053279489

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Titanio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa para salida cables-mecanismos de tirador en color titanio Simon 82. La gama Simon 82 está pensada para que se integre en cualquier espacio. La serie 82 dispone de dos formas de suministro: en dos pasos (conjuntos semimontados) y en tres pasos. Los dos pasos consisten en ofrecer los distintos mecanismo con teclas o tapas incorporadas, en todos los acabados disponibles más los marcos de forma separada. Con la forma de suministro tres pasos, los mecanismos, teclas y tapas y los marcos se suministran de forma separada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON