SIMON - Tapa salida de cables SIMON 100 con 2 módulos blanco brillante - 10002051-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002051-130

Ref.Sonepar

219283

EAN

8421053145531

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para salida de cables ancha realizada en color blanco brillante que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Con una sencilla instalación tanto en un zócalo en superficie como empotrada en una caja universal, esta pieza ha sido fabricada con los mejores materiales PMMA con base termoplástica, contando con un grado de protección IP de 20 (el más alto posible), lo que hace resistente frente a suciedad y la humedad.Se trata de una tapa que ocupa un elemento y aunque su instalación debe darse necesariamente en sentido horizontal. En cuanto al mantenimiento de dicha pieza se ha de preservar en un intervalo de temperatura de 0 a 40º C durante su funcionamiento, y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C. En lo que se refiere a su limpieza, se debe usar un paño húmedo y evitar productos abrasivos.Esta tapa estándar se ha realizado siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60998-2-1:2004, pudiéndose comercializar en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON