SIMON - Tapa salida de cables SIMON 100 con 2 módulos blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa salida de cables SIMON 100 con 2 módulos blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002051-230

Ref.Sonepar

313816

EAN

8421053212967

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para salida de cables ancha blanco mate que se engloba dentro de la gama de productos de la serie Simon 100. Este producto es estándar y compatible con el resto de mecanismos de la serie. El intervalo para la temperatura para su apropiado funcionamiento será de 0 a 40º C y este debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75ºC. Esta tapa cuenta con un bonito color blanco y elegante acabado mate, particularmente idóneo para colocar en cualquier espacio. Tiene un grado de protección IP20 y se ha fabricado con PMMA con base termoplástica, por lo que presenta gran resistencia frente a la humedad y el polvo que se pueda acumular de manera diaria.Para realizar una correcta limpieza se debe pasar un paño húmedo en agua con jabón. La instalación es sencilla y es en sentido horizontal. Este producto se comercializa en la CE y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60998-2-1:2004.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON