SIMON - Tapa salida de cables SIMON 100 con 2 módulos negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002051-138

Ref.Sonepar

239101

EAN

8421053145548

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para salida de cables ancha realizada en elegante color negro y bonito acabado brillante perteneciente a la serie Simon 100, lo que la convierte en una pieza compatible con el resto de mecanismos de esta serie en concreto y su instalación debe darse en sentido horizontal. Se trata de una tapa que funciona con un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C, así como un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C. Para realizar un correcto mantenimiento o limpieza de la misma bastará con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y evitar productos que contengan abrasivos como el cloro.Se ha pensado bajo los parámetros marcados por la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60998-2-1:2004, puesto que está pensada para ser comercializada en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON