SIMON - Tapa salida de cables SIMON 100 con 2 módulos negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa salida de cables SIMON 100 con 2 módulos negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002051-238

Ref.Sonepar

571424

EAN

8421053212974

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para salida de cables ancha realizado en negro y acabado mate de la serie Simon 100. Ocupa 1 elemento. Esta tapa está fabricada con PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de IP20, siendo un producto de alta calidad. Su compatibilidad será solo con los mecanismos de la serie 100 Simon. El intervalo para su correcto funcionamiento será de 0 a 40º C y este debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento entre el -25 a 75ºC. Para su óptimo mantenimiento hay que pasar un paño suave ligeramente en agua jabonosa. Se puede instalar en sentido horizontal y también es un producto apto para superficies, por lo que se ajusta a todo tipo de espacios y circunstancias de instalación requeridas.Este producto de tipo estándar se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60998-2-1:2004 y se puede comercializar en todo el conjunto de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON