SIMON - Tapa señalización SIMON 75 rojo

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tapa alta iluminadora

  • Color - Rojo

  • Impreso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75065-32

Ref.Sonepar

17552

EAN

8421053033494

Modelo:

Tapa alta iluminadora

Color:

Rojo

Impreso:

no

Házte ahora con la tapa difusora para señalizador luminoso de la serie Simon 75. La tapa difusora roja para señalizador es de version individual. Este modelo de tapa difusora incluye 1 elemento, pero no contiene ningún módulo ni función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5ºC a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.Este tipo de tecla para mecanismo de mando con soporte aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El principal material de fabricación es termoplastico, con un acabado en rojo plástico. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.Para el correcto mantenimiento de la tapa se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La tapa difusora roja para señalizador luminoso no tiene ningún tipo de grabado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON