SIMON - Tapa señalización SIMON 75 verde

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tapa alta iluminadora

  • Color - Verde

  • Impreso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75065-30

Ref.Sonepar

17550

EAN

8421053033487

Modelo:

Tapa alta iluminadora

Color:

Verde

Impreso:

no

Esta tapa difusora de la serie Simon 75 está indicada para un señalizador luminoso. Es de un coqueto color verde y está disponible en 3 acabados. La colección Simon 75 se caracteriza precisamente por sus tonalidades y diseños variados, facilitando a los usuarios su toma de decisiones. Los mecanismos de la serie Simon 75 destacan por su utilidad, pero también por su estética, aportando frescura a cualquier rincón del hogar. Esta tapa difusora está fabricada en termoplástico en cumplimiento con la normativa. Se trata de un material de máxima calidad con una gran resistencia térmica. El producto es apto para empotrar y no tiene ningún grabado. El fabricante aconseja instalarlo en entornos con temperaturas de entre 5 y 40º para una mejor preservación. La tapa difusora está disponible en packs de una unidad y ofrece diseño robusto a prueba de roces.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON