SIMON - Tapa SIMON 100 con 2 módulos para conector VGA+MINIJACK blanco brillante - 10000091-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos - 1
Número de tomas jack hembra 3,5 mm - 1
Tipo de superficie - Brillante
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000091-130
Ref.Sonepar
236651
EAN
8421053145418
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
1
Número de tomas jack hembra 3,5 mm:
1
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Esta tapa para conector VGA + Mini-jack está incluida en la serie Simon 100. Se presenta en color blanco y en packs de una unidad. La pieza está fabricada a partir de PMMA con base termoplástica y su instalación debe ser en sentido horizontal.Es aconsejable que para su correcto mantenimiento se preserve a una temperatura de funcionamiento que oscile entre los 0 y los 40º con el objetivo de alargar la vida del producto. Para su mantenimiento es imprescindible utilizar una gamuza ligeramente humedecida y dar suaves pasadas. Por el contrario, no se recomienda emplear productos de limpieza abrasivos que contengan cloro.Esta tapa diseñada para ocupar un elemento con formato VGA, se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 y se trata de una pieza que puede ser comercializada en todo el mercado de la CE en calidad de producto de tipo estándar.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


