SIMON - Tapa SIMON 100 con 2 módulos para toma R-TV+SAT RJ45 blanco brillante
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de tomas RJ45 - 1
Número de tomas Sat F - 1
Tipo de superficie - Brillante
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000072-130
Ref.Sonepar
223281
EAN
8421053145395
Número de tomas RJ45:
1
Número de tomas Sat F:
1
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT, de voz y datos RJ45 realizada en color blanco con acabado brillante que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Esta tapa es también compatible con los conectores RJ45, y está fabricada en PMMA con base termoplástica, un material caracterizado por su resistencia térmica. Su instalación debe ser en sentido horizontal, para un correcto mantenimiento deben procurarse entornos cuya temperatura oscile entre 0 y 40ºC para asegurar un mejor rendimiento. El artículo cumple con la normativa directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010. En relación con su limpieza, es conveniente utilizar un paño que sea de textura suave y que esté ligeramente húmedo. Es conveniente recordar que los productos limpiadores que contengan cloro y sean abrasivos deben evitarse, pues podrían dañar la tapa.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


