SIMON - Tapa SIMON 100 con 2 módulos para toma R-TV+SAT RJ45 blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 con 2 módulos para toma R-TV+SAT RJ45 blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de tomas RJ45 - 1

  • Número de tomas Sat F - 1

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000072-230

Ref.Sonepar

297615

EAN

8421053212349

Número de tomas RJ45:

1

Número de tomas Sat F:

1

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT y de voz y datos RJ45 en blanco mate de Simon 100. Se trata de un producto que presenta un elegante y bonito blanco mate que además sirve como un elemento decorativo. Es un producto de tipo estándar que se enmarca dentro de la gama 100 de Simon. La pieza presenta un formato R-TV+SAT+RJ45Q y está hecha en PMMA con base termoplástica.El sentido de su instalación es horizontal y para su mantenimiento se recomienda emplear un paño humedecido. Para un correcto mantenimiento se debe preservar un intervalo para la temperatura para su funcionamiento que va de 0 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C. Se trata de un producto que se ha hecho en base a la normativa vigente: Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010 y que está disponible en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON