SIMON - Tapa SIMON 100 con 2 módulos para toma R-TV+SAT RJ45 negro brillante
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de tomas RJ45 - 1
Número de tomas Sat F - 1
Tipo de superficie - Brillante
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000072-138
Ref.Sonepar
227085
EAN
8421053145401
Número de tomas RJ45:
1
Número de tomas Sat F:
1
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
En un elegante color negro con acabado brillante, la tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT de la serie Simon 100 cuenta también con tomas para voz y datos RJ45. Diseñada para un fácil montaje, debe ser instalada en sentido horizontal. Está fabricada en PMMA con base termoplástica, uno de los materiales más resistentes del mercado, que permite a la tapa poder funcionar con total seguridad a temperaturas comprendidas entre los 0 y 40º, soportando también unas máximas de -25 a 75º en su almacenamiento. Y todo ello cumpliendo con las normativas vigentes EN 50083-2:2012, EN 50581:2012, EN 50581:2012, EN 50173:2011, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, IEC 60603-7-2 Ed 2.0, IEC 60603-7-3 Ed 2.0, IEC 60603-7-4 Ed 2.0 y TIA 568 C.2. Para mantener la tapa en buenas condiciones, se recomienda limpiar con un paño suave que esté ligeramente humedecido en agua con jabón. Hay que evitar productos abrasivos que lleven cloro, ya que podrían dañar seriamente el acabado del material.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


