SIMON - Tapa SIMON 100 con 2 módulos para toma R-TV+SAT RJ45 negro mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de tomas RJ45 - 1
Número de tomas Sat F - 1
Tipo de superficie - Mate
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000072-238
Ref.Sonepar
548313
EAN
8421053212356
Número de tomas RJ45:
1
Número de tomas Sat F:
1
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Tapa para tomas inductivas de formato R-TV+SAT y de voz y datos RJ45 realizadas en color negro con acabado en mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Se trata de una pieza que está fabricada con PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP de 20.Esta pieza contiene un elemento y es una pieza de tipo estándar que se puede comercializar en toda la CE. Para su elaboración se ha seguido la normativa directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010.Su instalación es sencilla y se puede realizar en sentido horizontal.Por lo que respecta al intervalo de temperatura para su funcionamiento óptimo debe oscilar entre los 0 y los 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscilará entre -25 a 75º C. Además, presenta una sencilla limpieza. Solo bastará con pasar un paño humedecido en algo de agua con jabón para dejar el producto perfecto.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


