SIMON - Tapa SIMON 100 con aro rojo para base de enchufe schuko blanco brillante - 10000037-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Uso - Salida de toma
Material - Plástico
Tipo de superficie - Brillante
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000037-130
Ref.Sonepar
439323
EAN
8421053198964
Modelo:
Placa de cubierta central
Uso:
Salida de toma
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tapa con aro rojo para base de enchufe de tipo Schuko realizada en color blanco con acabado brillante que se enmarca dentro de la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de mecanismos de esta gama. Para preservar un buen funcionamiento de la pieza se ha de garantizar que se instale en una zona que cuente con un intervalo de temperatura de funcionamiento que vaya de los 0 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento que oscile entre los -25 y los 75º C. La limpieza que requiere esta tapa es muy sencilla: basta con pasar un paño de agua con algo de jabón y evitar productos que contengan cloro.Esta pieza ocupa un elemento y se puede instalar tanto en sentido vertical como horizontal, adaptándose a las necesidades de cada espacio. Esta tecla individual se ha realizado con PMMA con base termoplástica, un material de calidad y cuenta con un grado de protección IP de 20, el más alto posible.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


