SIMON - Tapa SIMON 100 con aro rojo para base de enchufe schuko blanco mate - 10000037-230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Uso - Salida de toma
Material - Plástico
Tipo de superficie - Mate
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000037-230
Ref.Sonepar
745618
EAN
8421053212189
Modelo:
Placa de cubierta central
Uso:
Salida de toma
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tapa con aro rojo para base de enchufe Schuko, realizada en color blanco con acabado en mate, se enmarca dentro de la serie Simon 100. Esta pieza puede ser intalada en sentido tanto horizontal como vertical, además es una es una pieza que puede ser instalada en un cajetín universal. Asimismo, el contenido de su embalaje consta de la tecla individual. El material con el cual fue elaborado este producto consiste en PMMA con base termoplástica, calificado con un grado de IP20. se trata de un producto estándar que ha sido pensado para comercializarse en la CE.El intervalo de la temperatura para su funcionamiento va de 0 a 40º, mientras que el intervalo de temperatura para su almacenamiento está entre -25 a 75º. Para su mantenimiento se debe recurrir a la utilización de un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Su compatibilidad se da con los mecanismos Simon 100, la serie conmemorativa por los 100 años de la firma.


