SIMON - Tapa SIMON 100 con aro rojo para base de enchufe schuko negro mate - 10000037-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 con aro rojo para base de enchufe schuko negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000037-238

Ref.Sonepar

1217429

EAN

8421053212196

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa con aro rojo para base de enchufe Schuko, realizado en elegante color negro y acabado en mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Es una pieza que ocupa un elemento y cuyo material de elaboración consiste en PMMA con base termoplástica. Cuenta con con un grado de protección frente a la humedad y al polvo IP de 20En cuanto a su instalación, se puede dar tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Para realizar un mantenimiento efectivo, este producto se debe limpiar con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin utilizar limpiadores que contengan cloro y que puedan acabar dañando la estética de esta bonita pieza.El intervalo de la temperatura para su funcionamiento óptimo será 5 a 40º. Mientras que para la temperatura de almacenaje, el intervalo deberá estar entre -25 a 75º. Esta pieza se comercializa en una caja con una tecla individual.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON