SIMON - Tapa SIMON 100 para 2 conectores USB y 2 módulos blanco brillante - 10001090-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - USB

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001090-130

Ref.Sonepar

240583

EAN

8421053145432

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

USB

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para dos conectores USB en color blanco con acabado brillante que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Está compuesta por un único elemento, permitiendo que su instalación, que debe ser horizontal, resulte extremadamente sencilla. Es una pieza con formato USB, perfecta para cargar el móvil de manera directa a la pared, así como la tablet y otros dispositivos que dependan de este tipo de conexión. Otra de sus grandes ventajas es su gran resistencia, resultado del uso de los componentes de PMMA con base termoplástica en su fabricación. Aguanta temperaturas extremas y ambientes con alto grado de humedad, aunque debe respetarse una temperatura de entre 0 y 40º C durante su funcionamiento y una temperatura de entre -25 y 75º C para su almacenamiento. Además, evitar su oxidación con el paso del tiempo es muy sencillo. Su limpieza consiste en el paso de un paño suave humedecido ligeramente en agua, evitando paños y limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON