SIMON - Tapa SIMON 100 para 2 conectores USB y 2 módulos blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - USB

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001090-230

Ref.Sonepar

1036925

EAN

8421053212615

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

USB

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa con capacidad para 2 conectores en formato USB. Esta pieza está hecha en color blanco con acabado mate y que se enmarca dentro de la serie Simon 100, siendo compatible con el resto de productos que se comercializan dentro de esta gama 100.Esta tapa ocupa 1 elemento. El tipo de instalación de este producto es en horizontal, siendo una pieza de tipo estándar. Se comercializa en la CE y para su elaboración ha seguido la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012.Para que este perdure, es recomendable emplear la utilización de un paño suave humedecido ligeramente en agua con algo de jabón, de manera que se evite el uso de paños y/o limpiadores rugosos que puedan contener cloro, para aumentar la durabilidad del material en la superficie del producto. Además debe colocarse en una zona en la que se dé un intervalo en la temperatura para su funcionamiento entre 0 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON