SIMON - Tapa SIMON 100 para 2 conectores USB y 2 módulos negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - USB

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001090-138

Ref.Sonepar

223315

EAN

8421053145449

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

USB

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para dos conectores USB presentada en elegante color negro con acabado brillante que se encuadra dentro de la serie Simon 100 y, por tanto, es compatible con todos sus mecanismos. Ocupa un elemento y se puede instalar fácilmente: bastará con colocarla en sentido horizontal. Esta pieza está construida a base de PMMA con base termoplástica, ofreciendo una gran resistencia al día a día (su grado de protección IP es de 20). Sin embargo, no deberemos descuidar su cuidado. Por un lado, deberemos mantener una limpieza que tan solo requiere el uso de un paño humedecido con agua jabonosa. Por otro, deberemos asegurarnos de que su temperatura de funcionamiento se mantiene entre los 0 y los 40º C y que su temperatura de almacenamiento oscila entre los -25 a 75º C.Un producto de tipo estándar con formato HDMI+USB que cumple con las directrices de la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012, por lo que sigue todas las reglas con tal de comercializarse dentro del mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON