SIMON - Tapa SIMON 100 para 2 conectores USB y 2 módulos negro mate - 10001090-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para 2 conectores USB y 2 módulos negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - USB

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001090-238

Ref.Sonepar

661020

EAN

8421053212622

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

USB

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para 2 conectores en formato USB de color negro y acabado en mate de la gama Simon 100. Es un producto elegante que encaja en cualquier ambiente y que es compatible con el resto de mecanismos de la serie 100.Esta pieza ocupa un elemento y está realizado en PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP de 20, el máximo posible.Se trata de una pieza que se puede instalar en sentido horizontal en un cajetín universal. Para su óptimo cuidado se tiene que usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin usar limpiadores con cloro. Para el funcionamiento óptimo de esta tapa, el intervalo de la temperatura para su funcionamiento debe estar comprendido entre 0 a 40º C. Asimismo, el intervalo temperatura de almacenamiento oscila entre los -25 a 75º C. Este tipo de producto está pensado para ser comercializado dentro de la CE. Esta pieza se ha hecho siguiendo la normativa vigente en este tipo de tapa para conectores que es la regla: directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON