SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe bipolar blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000040-130

Ref.Sonepar

348276

EAN

8421053142196

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para la base de enchufe de tipo bipolar realizada en color blanco con un acabado brillante. Se encuentra enmarcada dentro de la gama de productos de la serie Simon 100, está fabricada en PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP 20, por lo que es perfectamente segura.Ocupa un elemento y es compatible con el resto de elementos de esta gama 100 de Simon. Para un correcto mantenimiento, la tapa debe mantenerse a un intervalo de temperatura de funcionamiento de entre los 0 y los 40º C.y un intervalo temperatura de almacenamiento de los -25 a 75º C. Para su limpieza bastará con usar un paño suave enjabonado y evitar los productos que contengan cloro.Un producto estándar comercializado en el mercado de la CE que ha sido construido siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON