SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe bipolar blanco mate - 10000040-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000040-230

Ref.Sonepar

938033

EAN

8421053212202

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para la base de enchufe bipolar blanco mate. Este producto de la gama 100 de Simon viene con un acabado blanco mate, perfecto para convertirse también en un elemento decorativo muy elegante al realizar su instalación. La pieza cuenta con un sentido de instalación tanto vertical como horizontal, suministrando comodidad y libertad al ubicarla. Se debe tener en cuenta que ocupa 1 elemento. Se trata de una pieza con PMMA con base termoplástica. Producto que para su correcto mantenimiento requerirá la implementación de un trapo humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin utilizar paños que puedan contener cloro. Es importante conocer que para su intervalo de funcionamiento óptimo debe tener una temperatura de 0 a 40º, siendo la de su almacenamiento entre -25 a 75º. Esta pieza se ha hecho en base a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2, es de tipo estándar y que se ha hecho para comercializar en todo el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON