SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe bipolar negro brillante - 10000040-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000040-138

Ref.Sonepar

713240

EAN

8421053142202

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para la base de enchufe tipo bipolar de la serie Simon 100 (compatible con el resto de elementos de esta gama), en color negro y con un acabado brillante. Gracias a estar realizada a partir de PMMA con base termodinámica, puede resistir una humedad de iO de 95% HR, siendo así su resistencia una de sus cualidades más destacadas. Para su correcto mantenimiento, su limpieza puede realizarse rápidamente con agua jabonosa o en seco, evitando sustencias con cloro. Además, deben respetarse sus temperaturas de funcionamiento (entre 0º C y 40º C) y de almacenamiento de entre -25º C y 75º CEste producto se ha hecho de acuerdo a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2, por lo que respeta los estándares de calidad óptimos para comercializarse en la CE. Es un producto estándar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON