SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe bipolar negro mate - 10000040-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000040-238

Ref.Sonepar

992786

EAN

8421053212219

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa, para la base de enchufe bipolar, realizada en elegante color negro y con acabado en mate. Se enmarca dentro de la serie Simon 100 y es compatible con el resto de mecanismos de la serie. El número de elementos que ocupa es de 1, conteniendo en su embalaje una tapa individual. Es un producto que para su correcto mantenimiento requerirá el uso de un trapo humedecido ligeramente en agua jabonosa. Para un correcto intervalo de funcionamiento óptimo debe tener una temperatura de 0 a 40º, siendo la de su almacenamiento entre -25 a 75º. Nos encontramos ante un producto estándar, y cuenta con un sentido de instalación horizontal. Con un grado de IP20, compuesto de PMMA con base termoplástica y es un producto preparado para hacer frente a la humedad y al polvo. Esta ieza se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON