SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe euroamericana blanco brillante - 10000047-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe euroamericana blanco brillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000047-130

Ref.Sonepar

714732

EAN

8421053087206

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para base de enchufe euro americana realizada en color blanco y con un bonito acabado en brillante. Se enmarca dentro de la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de mecanismos de la serie 100.Se trata de una tapa que ocupa un elemento y siendo posible realizar su instalación en sentido horizontal y vertical. Se trata de un producto de tipo estándar que ha sido pensado para comercializarse dentro del mercado de la CE.Está realizado con un material de calidad y resistente como es el PMMA con base termoplástica y, además, cuenta con un grado de protección IP de 20, por lo que es perfectamente resistente a humedades y al polvo.Para garantizar un correcto mantenimiento de esta pieza hay que preservar a su alrededor un Intervalo de temperatura de funcionamiento que vaya de 0 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento comprendida entre los -25 y los 75º C. Por lo que respecta a su limpieza bastará con usar un paño de agua humedecido en jabón. Es importante evitar productos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON