SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe euroamericana blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000047-230

Ref.Sonepar

835124

EAN

8421053212240

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para base de enchufe euroamericana blanco mate de la serie Simon 100. El número de elementos que ocupa en su pack es uno. Gracias a su acabado en blanco mate es especialmente idónea para su ubicación de cualquier espacio. Ha sido elaborado con PMMA con base termoplástica, garantizando su larga duración y adaptabilidad.Es un producto estándar cuya instalación puede hacerse en sentido, tanto vertical como horizontal. El contenido que acompaña al embalaje es la tapa. El intervalo para la temperatura de su correcto funcionamiento será de 5 a 40º C y este debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75ºC. Para su óptimo mantenimiento se recomendará encarecidamente humedecer un paño en agua jabonosa, evitando así el uso de trapos y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro y que puedan dañar la pieza en cuestión.A la hora de su realización se ha seguido la normativa que aplica en estos casos pudiendo comercializarse la tapa en toda la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON