SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe euroamericana negro brillante - 10000047-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe euroamericana negro brillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000047-138

Ref.Sonepar

316371

EAN

8421053285268

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para base de enchufe euro americana acabada en negro brillante, parte de la serie Simon 100. La base en termoplástico y el PMMA como material principal, garantizan un buen aislamiento térmico y acústico, buena mecanización, máxima resistencia frente a golpes e impactos y, por lo tanto, un sistema que perdura en el tiempo en perfecto estado y que garantiza la máxima seguridad de las instalaciones. No en vano, cuenta con un grado de protección IP de 20.La instalación de esta tecla es sencilla: se trata de un producto que puede ser instalado tanto en sentido vertical como horizontal, amoldándose a las necesidades de espacio de cada caso.Para prolongar la vida de esta tapa y garantizar su correcto funcionamiento se debe preservar un rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C y un rango de temperatura de almacenamiento: de entre -25 y 75º C. En cuanto a su limpieza, será suficiente usar un paño suave impregnado de agua jabonosa, evitando productos que contengan químicos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON