SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe euroamericana negro mate - 10000047-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000047-238

Ref.Sonepar

754859

EAN

8421053212257

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para base de enchufe euroamericana que cuenta con un bonito color negro, y un elegante acabado en mate. Esta pieza se enmarca dentro de la serie Simon 100 y es compatible con los mecanismos que se pueden encontrar de esa serie.Se trata de una pieza de lo más útil ya que puede ser instalada tanto en sentido vertical como horizontal Se trata de un producto de tipo estándar que se puede encontrar a la venta en toda la CE.La temperatura para su correcto funcionamiento será de 0 a 40º C y este debe tener un margen para su almacenamiento entre -25 a 75ºC. Para su óptimo mantenimiento se recomendará humedecer un paño suave en agua con algo de jabón. Est_x001D__x001D_á realizada en PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP de 20, otorgando a la pieza gran protección frente a la humedad y al polvo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON