SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe Francesa blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000068-230

Ref.Sonepar

653118

EAN

8421053212325

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para base de enchufe francesa blanco mate. Este producto de la serie 100 de Simon tiene un acabado en blanco mate, ideal para aquellos lugares donde se busque cuidar los detalles a través de tonos nuestros. Con un grado de IP20 y fabricado con PMMA con base termoplástica, el contenido de su embalaje tiene la tapa. Se trata de una pieza que ocupa un elemento y es de tipo estándar.En cuanto a la instalación de esta tapa puede realizarse en un sentido vertical u horizontal. Se trata de un producto estándar, que puede instalarse fácilmente. Para su conservación, es recomendable emplear la utilización de un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, de manera que se evite el uso de productos que puedan contener cloro, para así aumentar la durabilidad del producto.Se garantizará un correcto mantenimiento si se instala en una zona con un intervalo de temperatura para su funcionamiento entre 0 a 40º C, y para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON