SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe Francesa negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para base de enchufe Francesa negro brillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000068-138

Ref.Sonepar

574638

EAN

8421053142295

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para base de enchufe francesa en negro con un elegante y versátil acabado brillante capaz de adaptarse a toda clase de entornos: otro producto de la exitosa colección Simon 100. Se trata de una pieza diseñada para ocupar un elemento y que puede ser instalada tanto en sentido vertical como horizontal. Este producto se ha realizado en PMMA con base termoplástica y presenta un grado de protección IP de 20, por lo que es perfectamente resistente a los efectos adversos que el polvo del día a día pueda realizar. Para realizar un correcto mantenimiento de la misma se debe mantener un intervalo de temperatura de funcionamiento: de 0 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C. Para su limpieza bastará con pasar un paño suave humedecido ligeramente con agua jabonosa, evitando productos que contengan químicos como el cloro y otros abrasivos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON