SIMON - Tapa SIMON 100 para base enchufe schuko blanco brillante - 10000041-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000041-130

Ref.Sonepar

209711

EAN

8421053133965

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para la base de enchufe tipo schuko realizada en un bonito color neutro como es el blanco y con un acabado brillante. Pertenece a la serie Simon 100, y es, por tanto, compatible con todos los elementos de esta serie.Es una tapa fabricada con compuestos PMMA con base termoplástica, que le otorgan gran resistencia y duración en el tiempo, por lo que resulta perfecta para instalaciones que tengan un uso diario elevado. Ocupa un elemento y su instalación puede realizarse de manera sencilla, de forma horizontal.Para conseguir un correcto mantenimiento de esta tapa se debe mantener un intervalo de temperatura de funcionamiento que va desde los 0 a los 40º C, así como un intervalo temperatura de almacenamiento de entre -25 y 75º C. En cuanto a su limpieza, se debe pasar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y evitar productos que contengan cloro.Se trata de un producto que cumple con la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 y se comercializa en la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON