SIMON - Tapa SIMON 100 para base enchufe schuko blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000041-230

Ref.Sonepar

287491

EAN

8421053212226

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para la base de enchufe schuko, de color blanco mate, se encuentra dentro de la gama de productos de la serie Simon 100. Cuenta con un tipo de instalación en sentido horizontal y ocupa 1 elemento. Es un producto estándar. Esta tapa para la base de enchufe schuko debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75ºC y un intervalo para la temperatura para su funcionamiento que vaya de 0 a 40º C, cuyo mantenimiento debe estar sujeto a la aplicación de un paño humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin utilizar paños y/o limpiadores rústicos que contengan cloro, para la perdurabilidad de su superficie.Esta pieza presenta un grado de protección IP20 y está elaborada con PMMA con base termoplástica, material de fabricación de alta calidad. Este mecanismo se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 y se puede comercializar en todo el mercado de la CE. Es un producto de tipo estándar ideal para colocar en cualquier ambiente y espacio gracias a tu tono neutro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON