SIMON - Tapa SIMON 100 para base enchufe schuko negro brillante - 10000041-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000041-138

Ref.Sonepar

209735

EAN

8421053133972

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

En color negro y con acabado brillante, esta tapa individual para la base de enchufe schuko ha sido fabricada en material PMMA (polimetilmetacrilato) con base termoplástica. Pertenece a la serie Simon 100 y su colocación debe ser en sentido horizontal. Se trata de un producto que ocupa un elemento.En cuanto a las recomendaciones para su mantenimiento, debemos mantener una rutina de limpieza conun paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa, evitando el uso de bayetas y limpiadores corrosivos que contengan cloro. Además, se debe preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile del 0 a los 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento que vaya de -25 a los 75º C.Cuenta con un grado de protección IP de 20, por lo que es un producto completamente seguro que además respeta la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2., y es vendido en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON