SIMON - Tapa SIMON 100 para base enchufe schuko negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para base enchufe schuko negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000041-238

Ref.Sonepar

295657

EAN

8421053212233

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para la base de enchufe tipo schuko realizado en color negro con bonito acabado mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y que es compatible con el resto de mecanismos de dicha serie.Es un producto estándar de la serie Simon 100. Esta tapa para la base de enchufe schuko debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75ºC y un intervalo para la temperatura para su funcionamiento que vaya de 0 a 40º C. Su limpieza debe consistir en la aplicación de un paño humedecido levemente en agua jabonosa.Por lo que respecta a su instalación, debe ser manera horizontal. Se trata de una pieza que ocupa un elemento y que está fabricada con PMMA con base termoplástica, contando con un grado de IP20. En su embalaje dispondrá de la tecla individual. Es un producto que puede comercializarse en toda la CE y que ha seguido la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON