SIMON - Tapa SIMON 100 para conector 3RCA blanco brillante - 10001093-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Cincha

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001093-130

Ref.Sonepar

348284

EAN

8421053145470

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Cincha

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para conector 3RCA con acabado en color blanco brillante y perteneciente a la serie Simon 100 (por lo que es una pieza compatible con todos los mecanismos de dicha serie). Ocupa medio elemento y, su instalación debe realizarse en sentido horizontal. Realizada a base de PMMA con base termoplástica, presenta un grado de protección IP de 20, siendo este el máximo posible. Para asegurar que su óptimo estado se prolongue el máximo tiempo posible, debe mantenerse su temperatura de funcionamiento entre los 0 y los 40º C, mientras que su temperatura de almacenamiento debe ser de entre -25 y 75º C. En cuanto a su limpieza, bastará con pasar un paño de agua y algo de jabón. Se trata de un producto de tipo estándar pensado para ser comercializado en la CE que cumple con la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON