SIMON - Tapa SIMON 100 para conector 3RCA negro brillante - 10001093-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Cincha

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001093-138

Ref.Sonepar

239085

EAN

8421053145487

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Cincha

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para conector 3RCA en acabado negro con un elegante efecto brillante, lo que la convierte en la opción ideal para todo tipo de ambientes y espacios, ya sean hogares, locales comerciales, garajes, etc. La tecla debe instalarse en sentido horizontal, y cumple con la doble función de proteger y decorar, pues su diseño innovador aporta un plus a los sistemas en los que es utilizada. Ha sido fabricada con materiales compuestos por PMMA con base termoplástica que le otorgan seguridad, durabilidad y resistencia ante condiciones adversas de temperatura y humedad. Su temperatura de funcionamiento oscila entre los 0 y los 40º C. mientras que su temperatura de almacenamiento se encuentre entre los -25 y los 75º C. Para una correcta limpieza de la tapa, deberás usar un paño suave humedecido ligeramente en agua con jabón.Para su realización se han seguido las bases de la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012, presentando un grado de protección IP de 20, el máximo posible en este tipo de piezas y productos. Por último, cuenta con hueco para colocar un conector.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON