SIMON - Tapa SIMON 100 para conector 3RCA negro mate - 10001093-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Cincha

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001093-238

Ref.Sonepar

310901

EAN

8421053212653

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Cincha

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

El conector 3RCA es uno de los más comunes dentro del mercado audiovisual. Presenta un elegante color negro y acabado en mate que se encuentra dentro de la serie 100 de Simon, además de ser compatible con el resto de mecanismos de dicha gama.Esta tapa está fabricada en PMMA con base termoplástica, contando con un grado de protección IP de 20. La pieza tiene una instalación rápida y sencilla, perose debe de realizar en sentido horizontal. Este tipo de producto es estándar, y se puede comercializar en todo el mercado de la CE. Para su mantenimiento es importante señalar que se ha de usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.Para el funcionamiento óptimo de este kit, el intervalo de la temperatura para su funcionamiento debe estar comprendido entre 0 a 40º C. Asimismo, el intervalo temperatura de almacenamiento oscila entre los -25 a 75º C. Para su elaboración se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON