SIMON - Tapa SIMON 100 para conector HDMI con 2 módulos blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001094-130

Ref.Sonepar

209730

EAN

8421053145494

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para 1 conector HDMI 2M, versión individual, de la serie Simon 100. Acabada en color blanco con un elegante toque de brillo, la pieza está fabricada en material PMMA (polimetilmetacrilato) con base termoplástica. Su instalación debe ser en sentido horizontal. Su colocación es fácil y rápida porque no requiere tornillos para su fijación. Su temperatura de funcionamiento debe situarse entre los 0 y los 40º C, mientras que su temperatura de almacenamiento debe encontrarse entre los -25 y los 75º C. En cuanto a su limpieza, lo mejor es evitar paños o productos agresivos que contengan cloro o sustancias similares, optando por limpiar con una bayeta suave ligeramente humedecida en agua jabonosa. Es un producto de tipo estándar que ha sido pensado para distribuir dentro del mercado de la CE y concebido bajo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON