SIMON - Tapa SIMON 100 para conector HDMI con 2 módulos blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para conector HDMI con 2 módulos blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001094-230

Ref.Sonepar

586833

EAN

8421053212660

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para conector con formato HDMI realizada en color blanco y acabado en mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Es compatible con el resto de mecanismos de la firma. Este producto está hecho a base de PMMA con base termoplástica, cuenta con un conector y un tipo de protección IP de 20. Se trata de un producto que se debe instalar en sentido horizontal y con un tipo de cajetín universal. La temperatura que debe tener la zona en la que esté instalado para su correcto funcionamiento varía entre 5 a 40º C, mientras que el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C. Para su limpieza solo hay que utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Es un producto de tipo estándar que es apto para ser comercializado dentro de la CE y que se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON