SIMON - Tapa SIMON 100 para conector HDMI con 2 módulos negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001094-138

Ref.Sonepar

209755

EAN

8421053145500

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Se trata de una tapa para conector HDMI que pertenece a la colección Simon 100, una serie diseñada para mejorar la experiencia del usuario. Esta pieza ha sido fabricada con PMMA y base termoplástica, un material que destaca por su resistencia térmica, y ha sido acabada en negro con un elegante toque brillante. Su instalación debe realizarse en sentido horizontal.Su temperatura de funcionamiento debe respetar el intervalo entre los 0 y 40º para asegurarnos de mantener la pieza en sus mejores condiciones, mientras que su temperatura de almacenamiento debe oscilar entre los -25 y los 75ºC. Por otro lado, su limpieza debe consistir en el uso de un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón, con el objetivo de evitar el deterioro de la tapa. Asimismo, se debe evitar la utilización de productos limpiadores que contengan cloro. Esta pieza que ocupa un elemento, y se ha fabricado siguiendo la normativa que recibe por nombre directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON