SIMON - Tapa SIMON 100 para conector HDMI con 2 módulos negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para conector HDMI con 2 módulos negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001094-238

Ref.Sonepar

303876

EAN

8421053212677

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para conector con formato HDMI negro mate Simon 100. Se trata de un producto que es compatible con únicamente mecanismos de esta serie. Es un producto estándar cuenta con un bonito color negro en acabado mate, que resulta perfecto para aquellos que quieran otorgarle un toque de modernismo al entorno donde se vaya a instalar.Cuenta con un grado de IP20, siendo un producto de alta calidad, fabricado con PMMA con base termoplástica. Es importante señalar que su instalación se realiza de manera eficaz, en cuestión de pocos minutos, teniendo un sentido de instalación horizontal. Para su mantenimiento se ha de utilizar un paño suave y evitar productos que contengan cloro, lo cual aportará durabilidad al ciclo de vida útil de dicho producto, sin afectar la superficie de este. El funcionamiento óptimo de esta tapa, el intervalo de la temperatura para su funcionamiento debe estar comprendido entre 0 a 40º C. Asimismo, el intervalo temperatura de almacenamiento oscila entre los -25 a 75º C. Este tipo de producto es estándar y ha sido diseñado bajo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON