SIMON - Tapa SIMON 100 para conector HDMI/USB con 2 módulos blanco brillante - 10001095-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas HDMI - 1
Número de tomas USB - 1
Tipo de superficie - Brillante
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10001095-130
Ref.Sonepar
209723
EAN
8421053145517
Número de entradas HDMI:
1
Número de tomas USB:
1
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Tapa para conector HDMI + USB en blanco con acabado brillante de la serie Simon 100. La instalación de esta pieza debe realizarse en sentido horizontal. Ha sido fabricada con materiales compuestos por PMMA con base termoplástica que le otorgan total seguridad, durabilidad y resistencia ante condiciones adversas de temperatura y humedad (no en vano, cuenta con un el máximo grado de resistencia: un IP de 20).Para un correcto mantenimiento se ha de preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile de 0 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento que se encuentre entre los -25 y los 75º C. Para realizar una correcta limpieza habrá que usar un paño suave humedecido ligeramente con agua jabonosa. Se trata de una pieza que se ha fabricado según la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012. Un producto de tipo estándar que ha sido pensado para comercializarse en el mercado de la CE.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


