SIMON - Tapa SIMON 100 para conector HDMI/USB con 2 módulos negro brillante
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas HDMI - 1
Número de tomas USB - 1
Tipo de superficie - Brillante
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10001095-138
Ref.Sonepar
209743
EAN
8421053145524
Número de entradas HDMI:
1
Número de tomas USB:
1
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
Tapa individual para 2 conectores HDMI + USB que ofrece una colocación sencilla y rápida que debe realizarse en sentido horizontal. Acabada en color negro brillante y fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con base termoplástica que le dota de una excelente capacidad de durabilidad, presenta un diseño sobrio y elegante que se adapta a cualquier espacio dotándole de un toque de elegancia. Se encuentra enmarcada dentro de la serie Simon 100 (por lo que es compatible con todos los elementes pertenecientes a la misma serie), ocupa un elemento y requiere de algunos cuidados para su óptimo mantenimiento. Por un lado, deberemos respetar una temperatura de funcionamiento de entre 0 a 40º C y un entorno de almacenamiento que se encuentre entre los -25 y los 75º C. Por otro lado, y en cuanto a su limpieza, se recomienda no utilizar productos abrasivos que contengan cloro o sustancias similares. Por el contrario, debe limpiarse con un paño suave y ligeramente humedecido en jabón. Esta pieza de tipo estándar está pensada para su comercialización en todo el mercado de la CE.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


