SIMON - Tapa SIMON 100 para conector HDMI/USB con 2 módulos negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para conector HDMI/USB con 2 módulos negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas HDMI - 1

  • Número de tomas USB - 1

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001095-238

Ref.Sonepar

819347

EAN

8421053212691

Número de entradas HDMI:

1

Número de tomas USB:

1

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Tapa para conector pensada para colocar cable HDMI + cable USB. Realizado en color negro y acabado mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y que es compatible con mecanismos de la serie Simon 100.Este producto está hecho en PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP de 20, por lo que es perfectamente resistente frente a la humedad y el polvo que se puede acumular durante el día a día.Para su mantenimiento y limpieza se debe usar un paño ligeramente en agua y no usar productos limpiadores que contengan cloro. Para el funcionamiento óptimo de este producto, el intervalo de la temperatura DE funcionamiento debe estar comprendido entre 0 a 40º C. Asimismo, el intervalo temperatura de almacenamiento oscila entre los -25 a 75º C.Este tipo de producto es estándar y está pensado para comercializarse dentro de la CE y cuenta con un formato HDMI+USB. Se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON