SIMON - Tapa SIMON 100 para conector USB blanco brillante - 10001091-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - USB

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001091-130

Ref.Sonepar

219099

EAN

8421053145456

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

USB

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para un conector tipo USB acabada en elegante color blanco con un toque brillante que ocupa medio elemento y que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Es una pieza cuya instalación debe realizarse en sentido horizontal. Para su correcta conservación, debemos mantener su temperatura de funcionamiento entre los 0 y los 40º C y su temperatura de almacenamiento entre los -25 a 75º C. Además, su limpieza requiere el uso de un paño suave humedecido con agua y evitar cualquier producto que contenga químicos. Se trata de una pieza que se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012, el material del que está compuesta es PMMA con base termoplástica y cuenta con el máximo grado de protección IP: de 20.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON