SIMON - Tapa SIMON 100 para conector USB blanco mate - 10001091-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - USB

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001091-230

Ref.Sonepar

704702

EAN

8421053212639

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

USB

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para 1 conector USB blanco en mate. Se trata de un producto de la serie Simon 100, estándar, cuyo sentido de la instalación es horizontal. Ocupando un elemento está hecho en PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP de 20, el máximo posible para este tipo de piezas.Esta pieza cuenta con formato USB y es de tipo estándar, se puede encontrar en toda la CE. Para su elaboración se ha seguido la norma directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012.Para una correcta limpieza hay que usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. La pieza para garantizar su correcto funcionamiento se ha de preservar en un lugar con un intervalo en la temperatura para su funcionamiento entre 0 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C.Esta pieza que se enmarca dentro de la serie conmemorativa por sus 100 años de Simon es perfecta para cualquier espacio y ambiente gracias a su tono neutro y su bonito y discreto acabado en mate.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON