SIMON - Tapa SIMON 100 para conector USB negro brillante - 10001091-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - USB

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001091-138

Ref.Sonepar

239087

EAN

8421053145463

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

USB

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa pensada para 1 conector de tipo USB terminada en color blanco y perteneciente a la serie Simon 100. Se trata de una pieza individual diseñada para ocupar medio elemento, siendo su montaje en modo horizontal. Está construida de PMMA con base termoplástica, contando un el máximo grado de protección, un IP de 20. En lo que respecta a su mantenimiento, debe respetarse una temperatura de entre 0 y 40º C durante su funcionamiento, mientras que en su almacenamiento debemos procurar situarnos entre los -25 y los 75º C. Su limpieza implica el uso de un paño suave que haya sido previamente humedecido con agua jabonosaa, evitando cualquier producto que contenga químicos como el cloro. Este modelo se ha realizado respetando las reglas del directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON