SIMON - Tapa SIMON 100 para detector de presencia blanco brillante - 10001060-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001060-130

Ref.Sonepar

348282

EAN

8421053207666

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Esta tapa para el detector de presencia en blanco podrás encontrarla en un elegante acabado brillante. Respecto a su material de fabricación, se ha incluido el PMMA con base termoplástica, lo que propicia que pueda resistir temperaturas muy altas o muy bajas sin problema. De hecho, su temperatura de funcionamiento debe encontrarse entre los 0 y los 40º C, mientras que la de almacenamiento se extiende desde los -25 a los 75º C.Esta pieza ocupa medio elemento y su instalación puede llevarse a cabo tanto de forma vertical como horizontal. Para una correcta limpieza y correcto mantenimiento, se recomienda pasar un paño suave humedecido ligeramente con agua jabonosa, evitando en todo momento los productos que contengan cloro.Esta pieza cumple con la normativa EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010; EN 50581:2012, por lo que está preparada para ser comercializada en el mercado de la CE, siendo un producto de tipo estándar que presenta gran calidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON