SIMON - Tapa SIMON 100 para detector de presencia blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para detector de presencia blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001060-230

Ref.Sonepar

438528

EAN

8421053212578

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para el detector de presencia blanco mate Simon 100. Se trata de un producto de alta calidad que está fabricado con PMMA con base termoplástica. Su compatibilidad será solo con los mecanismos de la serie 100 de Simon. Para su mantenimiento se debe emplear un paño suave humedecido en agua jabonosa, sin utilizar trapos ásperos que contengan cloro, para así garantizar su durabilidad. El tipo de instalación de este producto es en sentido horizontal. La temperatura para su funcionamiento va de 0 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C. Si la zona en la que está la pieza no supera estas temperaturas la tapa realizará su función correctamente sin problema alguno.Esta pieza de tipo estándar se comercializa en el mercado de la CE y en su elaboración se han seguido las directrices de la normativa EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010; EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON